Fermoar recondiționabil 3M™ Dual Lock™ SJ457D

Cod articol: 7000029690
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000029690
EAN / GTIN 00021200560071
Număr producător 7000029690

Descriere

Execuţie:

Bandă de etanșare sub presiune, transparentă, plată, cu capete în formă de ciupercă în partea superioară și un adeziv acrilic transparent, sensibil la presiune, pentru o energie de suprafață redusă, pe partea din spate.
Garnitură de presiune subțire, autoadezivă din poliolefină - doar jumătate din grosimea garniturilor de presiune flexibile Dual Lock™ normale
100 de cicluri de deschidere-închidere
Capetele în formă de ciupercă se întrepătrund pentru a fixa capacul de presiune
Aderă la metal, sticlă, multe materiale plastice, suprafețe acoperite cu pulbere și materiale cu energie superficială mică și medie.

Descriere:

Dispozitivul de etanșare subțire flexibil 3M™ Dual Lock™ SJ4570 este un dispozitiv de etanșare sub presiune fabricat din polipropilenă transparentă cu un adeziv acrilic modificat pe spate. Oferă rezistență la temperaturi scăzute și medii între -30 °C și 50 °C. Sigiliul nostru de presiune este conceput pentru utilizare în interior și aderă la metal (aluminiu, oțel inoxidabil), sticlă, multe materiale plastice (polipropilenă, polietilenă, policarbonat, ABS), suprafețe acoperite cu pulbere și materiale cu energie de suprafață mică sau medie.

Caracteristică:

Bandă de etanșare sub presiune transparentă, plată, cu capete în formă de ciupercă în partea superioară și un adeziv acrilic transparent, sensibil la presiune, pentru o energie de suprafață redusă, pe partea posterioară
Garnitură de presiune subțire, autoadezivă din poliolefină - doar jumătate din grosimea garniturilor de presiune flexibile normale Dual Lock™.
100 cicluri de închidere-deschidere
Capetele în formă de ciupercă se întrepătrund pentru a fixa dispozitivul de blocare a presiunii în poziție

Notă:

Panouri grafice
Rafturi de prezentare
Panouri de acces ușoare
Căptușeală
Componente
Fixarea de ornamente decorative
Panouri de acces