Bandă din pânză de sticlă 3M™ 5451, maro, 50 mm x 33 m, 0,14 mm

Cod articol: 7000029153
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000029153
    EAN / GTIN 50021200161549
    Număr producător 7000029153
    L-Număr L01310 590

    Descriere

    Execuţie:

    Țesătura de sticlă încorporată conferă modelului 3M™ 5451 o rezistență ridicată la efectele termice și mecanice
    Funcționează acolo unde alte casete renunță
    Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la +260 °C
    Lățime totală: 50,8 mm

    Descriere:

    Banda noastră de înaltă performanță 3M™ PTFE Glass Cloth Tape 5451 cu pânză de sticlă cu performanțe premium are un suport din pânză de sticlă țesută maro impregnat cu PTFE (politetrafluoretilenă). Această bandă asigură o suprafață alunecoasă pe utilajele de proces și oferă un coeficient de frecare extrem de scăzut care, în combinație cu un adeziv siliconic sensibil la presiune, creează o suprafață neaderentă care funcționează la temperaturi ridicate.

    Caracteristică:

    Pânza de sticlă încorporată conferă modelului 3M™ 5451 o rezistență ridicată la efectele termice și mecanice
    Rezistență la temperatură pe termen scurt până la +260 °C.
    Asigură o suprafață neaderentă, cu frecare redusă, pe echipamentele de sigilare termică și de ambalare.

    Notă:

    Pe rolele transportoare și de transport în instalațiile de coacere sau în instalațiile de ambalare și în echipamentele de sudare a foliilor de plastic
    Acoperirea suprafețelor unde sunt necesare proprietăți de alunecare, rezistență termică, chimică și mecanică ridicată.