3M™ Bandă din folie PTFE 5480, gri, 51 mm x 33 m, 0,09 mm

Cod articol: 7000029152
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000029152
EAN / GTIN 50021200161686
Număr producător 7000029152
L-Număr L01310 453

Descriere

Execuţie:

Peliculă de PTFE decojită
Rezistență chimică excelentă
Trebuie evitat contactul cu solvenții organici
Banda adezivă PTFE subțire creează rapid și ușor un strat de alunecare pe o varietate de suprafețe
Rezistență la temperaturi ridicate (până la 260°C)

Descriere:

Bandă adezivă foarte elastică și, prin urmare, foarte potrivită pentru utilizarea pe suprafețe cu forme tridimensionale. Prin urmare, este deosebit de potrivit pentru acoperirea rulourilor, rolelor, benzilor transportoare, echipamentelor de ambalare, de sudură și de călcat. Banda adezivă PTFE creează rapid și ușor un strat de alunecare pe diverse suprafețe Efectul de alunecare și neaderent asigură o separare ușoară a suprafețelor expuse la presiune, schimbări de temperatură și alți factori fizici. Utilizarea acestei benzi poate reduce scârțâitul, zornăitul și zgomotul mașinii. PTFE este rezistent la substanțe chimice și poate fi utilizat ca barieră chimică temporară. Banda are o rezistență la temperaturi cuprinse între -54 °C și 260 °C, ceea ce o face potrivită pentru multe aplicații diferite. Aplicații recomandate: - Înfășurarea în jurul rolelor la procesarea produselor rulate, înfășurarea în jurul benzilor și plăcilor unde se pot depune materiale lipicioase și vopsele - Împachetarea și înfășurarea în jurul suporturilor și cablajelor care sunt expuse la temperaturi ridicate - Reducerea scârțâiturilor și a zgomotului - Ecranare și protecție împotriva substanțelor chimice - Agent de eliberare la lipirea materialelor compozite Ce este PTFE? PTFE (politetrafluoroetilenă) este un material sintetic utilizat în diverse industrii și aplicații pentru a reduce coeficientul de frecare. Datorită proprietăților sale antiaderente și a rezistenței ridicate la căldură, PTFE este utilizat, printre altele, ca strat antiaderent în tigăi și oale de gătit. Datorită nonconductivității sale, este un material izolator excelent pentru aplicații electrice. PTFE este neutru față de multe substanțe chimice datorită rezistenței chimice a compușilor fluoropolimerici, astfel încât este bun pentru utilizarea în containere și țevi pentru substanțe reactive și corozive. PTFE reduce frecarea, uzura și necesarul de energie al mașinilor.

Caracteristică:

Folie PTFE decojită
Trebuie evitat contactul cu solvenții organici
Banda adezivă PTFE subțire creează rapid și ușor un strat de alunecare pe diverse suprafețe
Rezistență la temperaturi ridicate (până la 260°C)
Foarte elastic și, prin urmare, foarte potrivit pentru utilizarea pe suprafețe de formă sferică

Notă:

Acoperirea rolelor, cilindrilor, benzilor transportoare, dispozitivelor de ambalare și de sudură
Potrivit în special pentru finisarea extrușoarelor PE