Scotch® Film Strapping Tape 8898, albastru, 18 mm x 55 m, 0,12 mm

Cod articol: 7000028946
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000028946
EAN / GTIN 50021200423005
Număr producător 7000028946
L-Număr L01310 569

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: albastru
Poate fi îndepărtat de pe o gamă largă de substraturi fără a lăsa reziduuri
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 18 mm

Descriere:

Fixarea - în industria mobilei și în cea electrică, piesele mici trebuie adesea fixate pentru transport. Ulterior, ar trebui să se poată îndepărta ușor și fără a lăsa reziduuri. Banda de împachetare Scotch® 8898 este adesea utilizată în acest scop. Adezivul său special din cauciuc natural poate fi îndepărtat de pe suprafețele din plastic, sticlă și metal fără a lăsa reziduuri.

Caracteristică:

Rezistență ridicată la abraziune și umiditate
Se îndepărtează fără reziduuri pe o gamă largă de substraturi
Aprobarea FDA
Conceput pentru montarea rafturilor, rafturilor, ușilor, țevilor și a altor piese de lucru

Notă:

Dezvoltat special ca bandă de fixare în sectorul electrocasnicelor și pentru industria electronică
Pentru împachetare, fixare și consolidare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături