Aplicator de adeziv cilindric 3M™ Scotch-Weld™.

Cod articol: 7000028629
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Pistol

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000028629
EAN / GTIN 50051115250397
Număr producător 7000028629
L-Număr L01310 2069

Descriere

Execuţie:

Model de pulverizare controlat
Protecția declanșatorului previne scurgerea accidentală a adezivului și controlează rata de distribuire
Ușor de atașat și detașat cu o cheie
Duză inclusă

Descriere:

Controlul optim al modelului de pulverizare și al acoperirii Aplicatorii trebuie să fie adaptați la produsul utilizat, deoarece există diferențe în ceea ce privește amestecul și presiunea în cilindru. Fiecare aplicator are un cârlig practic încorporat, de care pistolul de pulverizare poate fi agățat cu ușurință. Aplicații posibile Pistoale de pulverizare pentru adezivi cu solvent 3M în recipiente cu gaz sub presiune Diferite duze disponibile Aplicatorul este dotat cu duza 3M™ 9501 cu o lățime de pulverizare de la 10 la 30 cm, care permite un control precis atunci când se lucrează pe suprafețe mai mari. Portofoliul nostru include, de asemenea, aplicatorul 3M™ cu duza QSS pentru un volum mare de pulverizare și aplicatorul 3M™ cu duza 4001 pentru un volum redus de pulverizare. Contactați-ne pentru asistență în selectarea celui mai potrivit aplicator 3M pentru adezivi pulverizați în recipiente cu gaz sub presiune.

Caracteristică:

Apărătoarea de declanșare previne vărsarea accidentală a adezivului și controlează rata de distribuire

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături