Disc de finisare Scotch-Brite™ FS-WL, 150 mm x 25 mm x 25,4 mm, 5A MED, SPR 21006B

Cod articol: 7000028522
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de polizat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000028522
EAN / GTIN 50048011933677
Număr producător 7000028522

Descriere

Execuţie:

Realizează efecte de linie izbitoare
Discul de fibră netedă pentru răni
Impregnare
Construcție deschisă
Fleece special de finisare

Descriere:

Discuri Scotch-Brite™ pentru finisare fină. În funcție de duritate și finețe, se poate obține un finisaj cu linii distincte sau un model de linii fine și uniforme. Potrivit pentru toate metalele.

Caracteristică:

Obține efecte de accident vascular cerebral izbitoare
Disc de fibre nețesute înfășurate
Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață a sculei

Notă:

Pentru îndepărtarea urmelor ușoare de desen pe profilele din oțel inoxidabil