Scotch-Brite™ Multi-Finishing Compact Disc MU-WL, 152 mm x 50,8 mm x 25,4 mm, 2S FIN

Cod articol: 7000028446
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Cilindru de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000028446
EAN / GTIN 50048011131783
Număr producător 7000028446
L-Număr Z5E430 MU-WL2SFIN

Descriere

Execuţie:

Provides uniform grain for final finishing on stainless steel, ferrous, and non-ferrous metals
Highly conformable for consistent finishing on contoured, curved and other surfaces
Moderate aggressiveness and lighter density for consistent results over the life of the wheel
Convolute construction for a balanced, smooth running wheel for its lifespan
Open, non-woven web runs cool and lessens impact on heat-sensitive materials

Descriere:

Scotch-Brite™ Multi-Finishing Wheel este o roată de finisare multiplă cu o densitate moale, construită în formă de convoluție, cu o gamă de grade minerale. Roțile noastre sunt concepute pentru curățarea eficientă și finisarea finală a metalelor, inclusiv a oțelului inoxidabil, aluminiului, alamei și cuprului.

Caracteristică:

Oferă o granulație uniformă pentru finisarea oțelului inoxidabil, a metalelor feroase și neferoase
Conformabilitate ridicată pentru finisare uniformă pe suprafețe conturate, curbate și alte suprafețe
Agresivitate moderată și densitate mai mică pentru rezultate consistente pe toată durata de viață a roții

Notă:

Use for cleaning and final finishing on a range of metals such as stainless steel, aluminium, brass and copper

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături