Tampon de suport 3M™ Hookit™, 76 mm x 12,7 mm, 1/4-20 extern

Cod articol: 7000028220
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000028220
EAN / GTIN 50051141284724
Număr producător 7000028220
L-Număr L51710 1246

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 19,05 cm
Lățimea totală: 19,05 cm

Descriere:

Tamponul pentru discuri 3M™ Hookit™ este conceput pentru a menține în siguranță un disc de șlefuire sau de finisare 3M Hookit și tamponul nostru de șlefuire Finesse-it, la o varietate de unelte de șlefuire portabile. Prezintă o margine conică de 45° pentru a permite ca zona șlefuită să fie șlefuită în pană sau să fie mai ușor de estompat.

Caracteristică:

Cu cârlig în formă de ″J″ pentru a ține în siguranță un disc 3M™ Hookit™ sau un burete 3M™ Finesse-it™.
Utilizați cu un șlefuitor orbital aleatoriu, un șlefuitor rotativ sau un polizor unghiular
Sistemul 3M™ Hookit™ oferă o îndepărtare și reutilizare ușoară.

Notă:

Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături