3M Xtract™ sac de filtrare, 28365

Cod articol: 7000028217
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Cod articol 7000028217
EAN / GTIN 00051141283654
Număr producător 7000028217

Descriere

Execuţie:

Marcă: Xtract™
Culoare: Negru
Tip de produs: Sac de filtrare
Lungime x lățime: 46,67 cm x 31,43 cm

Descriere:

Cu ajutorul sacului de filtrare 3M Xtract™, puteți beneficia de funcționalitate maximă de la discurile de șlefuit pentru mașini 3M Xtract, deoarece am proiectat produsele de șlefuit pentru mașini 3M Xtract pentru a lucra împreună ca un sistem pentru a obține rezultate superioare. Folosiți un sac de filtrare cu un șlefuitor puternic cu orbită aleatorie 3M Xtract cu autoextracție (discurile și uneltele se vând separat) pentru a experimenta gestionarea portabilă și ușoară a prafului la un nivel cu totul nou.

Caracteristică:

Face parte din seria 3M Xtract™, optimă în ceea ce privește îndepărtarea prafului și performanța. Colectarea foarte eficientă a prafului îmbunătățește performanța discurilor 3M Xtract (vândute separat).
Punga cu filtru asigură un mediu de lucru optim
Dimensiunile mari și extra-mari economisesc timp, deoarece utilizatorii nu trebuie să schimbe sacii atât de frecvent
Poate fi utilizat împreună cu un rucsac filtrant 3M™ Backpack for Machine Sanding Filter Bags (vândut separat), care ține și protejează sacul filtrant și asigură o portabilitate optimă

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături