Disc de film 3M™ Trizact™ Hookit™ Hookit™ 268XA, 127 mm, A35, neperforat

Cod articol: 7000028185
  • Cantitatea minimă de comandă 100 bucăţi
  • Pași de comandă: 100 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de șlefuire dublu

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000028185
EAN / GTIN 50051141274879
Număr producător 7000028185
L-Număr L51710 1737

Descriere

Execuţie:

3M™ Trizact™ abrasives start sharp and stay sharp, resulting in more predictable finishes and improved, consistent results
Creates high gloss level for glass defect repair and solid surface finishing
Micron sized abrasive pyramids produce a high-gloss finish
Use on mini random orbital sanders to produce a polish-ready finish
Get finer finishes compared to paper and film-backed abrasives

Descriere:

Discul de film 3M™ Trizact™ Hookit™ Hookit™ Film Disc 268XA prezintă tehnologia de microreplicare 3M pe un suport de film și sistemul de fixare Hookit cu cârlig și buclă. Discurile noastre 268XA pot fi rulate umede sau uscate și pot fi refolosite pe toată durata de viață.

Caracteristică:

Abrazivii 3M™ Trizact™ rămân ascuțiți pentru un finisaj reproductibil și rezultate îmbunătățite și consistente.
Nivel ridicat de luciu pentru repararea deteriorării geamurilor și a finisajelor suprafețelor caroseriei
Piramidele abrazive de dimensiuni micrometrice creează un finisaj foarte lucios
Utilizați cu mini șlefuitoarele orbitale aleatorii pentru a crea o suprafață gata de lustruire.
Finisare mai fină a suprafeței decât cu abrazivi pe suport de hârtie sau film

Notă:

Use for solid surfaces, topcoats and to allow most finish and process requirements

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături