Disc de pânză 3M™ Roloc™ 361F, 50 mm, P24

Cod articol: 7000028183
  • Cantitatea minimă de comandă 50 bucăţi
  • Pași de comandă: 50 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000028183
EAN / GTIN 30051144110002
Număr producător 7000028183
L-Număr L51710 1391

Descriere

Execuţie:

Perfect for grinding in awkward to reach places
Durable and long lasting
Grinds metal and weld removal
Coarse Grade

Descriere:

Dopurile noastre de urechi de unică folosință sunt fabricate din spumă poliuretanică (PU) expandabilă și elastică. Acestea oferă un confort ridicat la purtare și o protecție fiabilă. Dimensiunea universală se potrivește majorității canalelor auditive. În ureche, dopul din spumă se extinde pentru o fixare sigură și confortabilă. 3M™ E-A-R™ și 3M™ oferă o gamă largă de dopuri de urechi de unică folosință din PU. Alegeți produsul care este cel mai bun pentru dumneavoastră!

Caracteristică:

3M™ Roloc™ attachment enables efficient and secure installation and removal of the disc
Durable aluminium oxide abrasive grain cuts fast and perform well on many surfaces
Tough YF-weight, polyester backing supports medium-pressure applications – providing consistent performance
Heat-resistant resin coating bonds abrasive to backing for durability under pressure, heat, and water
Disc can be used in wet or dry applications

Notă:

Disc de rectificat rezistent pentru lucrări de șlefuire și îndepărtare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături