Tampon disc 3M™ Hookit™ D/F, 3 in x 4 in x 1/2 in, 4 găuri

Cod articol: 7000028168
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc-suport

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000028168
EAN / GTIN 50051141202421
Număr producător 7000028168
L-Număr L51710 962

Descriere

Execuţie:

Placa de suport este utilizată pentru a ține benzile scai de 76 mm x 102 mm cu perforație LS202D, a fost special concepută pentru a fi utilizată pe șlefuitorul orbital
Lungime totală: 101,6 mm
Lățime totală: 76,2 mm

Descriere:

Tamponul pentru discuri 3M™ Hookit™ este conceput pentru a menține în siguranță un disc de șlefuire sau de finisare 3M Hookit și tamponul nostru de șlefuire Finesse-it, la o varietate de unelte de șlefuire portabile. Prezintă o margine conică de 45° pentru a permite ca zona șlefuită să fie șlefuită în pană sau să fie mai ușor de estompat.

Caracteristică:

Placa de susținere este concepută pentru a susține benzile cu suport adeziv cu dimensiuni de 76 mm x 102 mm și perforație LS202D, special concepute pentru a fi utilizate pe un șlefuitor orbital
Utilizați cu un șlefuitor orbital aleatoriu, un șlefuitor rotativ sau un polizor unghiular
Sistemul 3M™ Hookit™ oferă o îndepărtare și reutilizare ușoară.

Notă:

Bandă 76 x 102 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături