3M™ Film de microfinisare 5MIL tip E rolă 472L, 4 in x 150 ft x 3 in 40 microni ASO, 4 per cutie

Cod articol: 7000028161
  • Cantitatea minimă de comandă 4 bucăţi
  • Pași de comandă: 4 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000028161
EAN / GTIN 50051111497925
Număr producător 7000028161

Descriere

Execuţie:

Dispersie electrostatică
Coduri de culori
Suport de film omogen, necompresibil, cu o precizie ridicată
Legătură solidă de rășină sintetică
Productivitate ridicată

Descriere:

Pentru cele mai înalte cerințe privind calitatea suprafeței pieselor de prelucrat din metale neferoase și plastic, atunci când se dorește un model de șlefuire mai agresiv și un tip de granulație mai dură decât oxidul de aluminiu.

Caracteristică:

Difuziune electrostatică
Suport omogen, necompsibil, cu precizie ridicată
Legătură de rășină complet sintetică
Calitatea precisă și determinabilă a suprafeței
Calitate reproductibilă a suprafeței
Finisaj mai uniform
Eficiență ridicată de tăiere
Calitate superioară a suprafeței
Suprafață de referință clară
Alocarea clară

Notă:

Pentru un model de șlefuire mai agresiv și un tip de granulație mai dură decât oxidul de aluminiu
Pentru cele mai înalte cerințe de calitate a suprafeței pentru piese de lucru din metale neferoase și materiale plastice