Scotch-Brite™ Perie radială cu peri radiali BB-ZB, 152 mm x 11,11 mm x 25,4 mm, P400 cu adaptor

Cod articol: 7000021284
  • Cantitatea minimă de comandă 5 bucăţi
  • Pași de comandă: 5 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000021284
EAN / GTIN 50048011332142
Număr producător 7000021284
L-Număr L51710 15

Descriere

Execuţie:

Cea mai flexibilă variantă cu peri în formă de C (tip C) pentru piese de lucru deosebit de solicitante
Pentru aplicații în zone greu accesibile
Ideal pentru aplicații de curățare și debavurare ușoară
Lățimea totală: 11.1125 mm
Perie solidă din plastic cu granulație ceramică

Descriere:

Produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă un grad ridicat de flexibilitate și durabilitate. Mineralul abraziv ceramic lipit în plastic garantează cele mai bune rezultate de șlefuire. Designul unic se adaptează, de asemenea, la contururile foarte profilate, nu se înfundă și asigură un finisaj consistent. Spre deosebire de perii de sârmă, niciun fir individual nu se poate desprinde și pune în pericol utilizatorul. Curățarea, amestecarea, debavurarea și lustruirea - în orice moment, produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă siguranță maximă în lucru, flexibilitate și durată de viață. Sfat de expert: Când îl utilizați, acordați atenție presiunii de aplicare. Lucrați cu puțină presiune și lăsați capătul cu peri să lucreze. Este suficient un contact ușor cu piesa de prelucrat. O presiune prea mare va reduce drastic durata de viață a sculei.

Caracteristică:

Cea mai flexibilă versiune cu peri în formă de C (tip C) pentru piese de lucru deosebit de pretențioase
Pentru aplicații în zone greu accesibile
Ideal pentru aplicații de curățare și debavurare ușoară
Rezultate de lucru constante pe întreaga durată de viață
Perie integral din plastic cu granulație ceramică
Utilizați pe un sistem robot, un polizor pentru banc, un polizor drept sau un arbore flexibil

Notă:

Utilizați pe sistemul robot, polizor de banc, polizor drept sau arbore flexibil
Curățare, decapare, debavurare, estompare pe aproape toate materialele
În special pentru suprafețe puternic conturate