Bandă din poliester 3M™ 8902, albastră, 1219 mm x 66 m, 0,086 mm

Cod articol: 7000019345
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000019345
    EAN / GTIN 00051111927809
    Număr producător 7000019345
    L-Număr L01310 1396

    Descriere

    Execuţie:

    Rezistență bună la abraziune
    Rezistență excelentă la îmbătrânire
    Rezistență ridicată la substanțe chimice
    Foarte rezistent la rupere
    Rezistent la temperaturi cuprinse între -50 °C și +200 °C

    Descriere:

    Banda noastră 3M™ Poliester 8902 excelează în operațiunile de mascare la temperaturi ridicate, cum ar fi vopsirea cu vopsea pulbere. Acoperită cu un adeziv siliconic, această bandă aderă la o varietate de suprafețe dificile. Este rezistentă la substanțe chimice și funcționează într-o gamă largă de temperaturi și medii. Această bandă este o versiune mai groasă a benzii 3M™ Polyester Tape 8901.

    Caracteristică:

    Rezistență bună la abraziune
    Rezistență ridicată la substanțe chimice
    Foarte rezistent la rupere
    Aderă bine la suprafețe greu de lipit, cum ar fi căptușelile din silicon și matrițele acoperite cu agenți de degajare
    Se îndepărtează curat de pe oțel inoxidabil, aluminiu anodizat și sticlă chiar și după 5 ore la 170 °C
    Reduce defectele datorate înmuierii, scurgerii sau transferului de adeziv
    Rezistență excelentă la căldură, abraziune și substanțe chimice
    Mai rezistent la căldură decât adezivii din cauciuc și acrilici

    Notă:

    Flashbreaker la scoaterea pieselor din matriță
    Bandă de mascare pentru acoperirea cu pulbere
    Îmbinare de fibre siliconate
    Lipirea materialelor compozite