Scotch-Brite™ Cut and Polish Wheel, 152 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 7A MED

Cod articol: 7000011912
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Material de şlefuit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000011912
EAN / GTIN 50048011032622
Număr producător 7000011912

Descriere

Execuţie:

Material CP
Construcție din fibre nețesute comprimate în mai multe straturi
Disponibilitate în dimensiuni mai mici
Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață
Suprafață uniformă chiar și în zonele greu accesibile

Descriere:

Disc compact special pentru obținerea de finisaje decorative, fine, în special pe oțel inoxidabil.

Caracteristică:

Material CP
Construcție multistrat din fleece din fibre presate în mai multe straturi
Disponibilitate în cele mai mici dimensiuni
Rezultat de lucru constant pe toată durata de viață a sculei
Suprafață uniformă chiar și în locurile greu accesibile
Finisaj uniform
Nici o abatere a aspectului suprafeței
Nici o schimbare în geometria piesei de prelucrat
Economii de timp și de costuri
Model de linie strânsă
Prelucrare ușoară a celor mai mici raze și contururi
Utilizare pe mașini de mare viteză

Notă:

Disc compact special pentru obținerea unor suprafețe decorative, grosiere, cu un model de linii distinctive, în special pe metale mai moi, cum ar fi cuprul sau aluminiul.