3M™ ET 1267 Folie de aluminiu gofrată, cu adeziv neconductor, aluminiu, 584 mm x 16,5 m, 0,13 mm

Cod articol: 7000009149
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000009149
EAN / GTIN 04710367099017
Număr producător 7000009149

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: argintiu
Punctabilitate foarte bună
Lungime totală: 16,5 m
Lățime totală: 584 mm
Rezistent la oxidare

Descriere:

Banda de ecranare EMI 3M™ 1267 este o folie de aluminiu gofrat de 0,05 mm; neconductoare prin adeziv; pentru ecranare EMI: scurgere de sarcină statică, împământare; se poate lipi; se poate tăia cu ușurință.

Caracteristică:

Suportul în relief pătrunde prin stratul adeziv pentru a crea un contact între suport și suprafața de aplicare.
Contact excelent prin intermediul adezivului prin intermediul materialului de susținere în relief
Retardator de flacără
Pelicula sa protectoare este detașabilă și permite o aplicare ușoară și o decupare fără complicații.
Pentru instalații de 600 V
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE

Notă:

Ecranarea cablurilor și a conectorilor
Egalizarea potențială