3M™ ET 1194 Folie de cupru netedă, cu adeziv neconductor, cupru, 584 mm x 33 m, 0,07 mm

Cod articol: 7000009143
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000009143
EAN / GTIN 04710367098935
Număr producător 7000009143

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: cupru
Punctabilitate foarte bună
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 584 mm
Rezistent la oxidare

Descriere:

Banda de ecranare EMI cu folie de cupru 3M™ 1194 este o bandă de ecranare adezivă acrilică cu grosimea de 2,6 milimetri. Această bandă ignifugată este potrivită pentru aplicații care necesită împământare, ecranare EMI și lipire electrică economică, de legătură electrică. Se livrează pe o căptușeală detașabilă pentru tăiere și manipulare ușoară. Banda este clasificată pentru aplicații uscate de 600 V.

Caracteristică:

Adezivul acrilic neconductor asigură o aderență optimă.
Pelicula sa protectoare este detașabilă și permite o aplicare ușoară și o decupare fără complicații.
ignifugat și adecvat pentru legarea la pământ și ecranarea EMI a instalațiilor, componentelor și încăperilor ecranate
Pentru instalații de 600 V
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Material de bază: folie de cupru, netedă

Notă:

Ecranarea cablurilor și a conectorilor
Egalizarea potențială