Execuţie:
Culoarea produsului: Tin
Punctabilitate foarte bună
Lungime totală: 16,5 m
Lățimea totală: 584,2 mm
Atenuare mare de ecranare
Descriere:
Banda 3M™ 1183 este o bandă de ecranare cu adeziv acrilic, cu o grosime de 2,6 milimetri. Această bandă ignifugată este potrivită pentru aplicații care necesită o conductivitate electrică remarcabilă de la substratul de aplicare prin adeziv până la suport. Se livrează pe o căptușeală detașabilă pentru tăiere și manipulare ușoară. Banda este clasificată pentru aplicații uscate de 600 V.
Caracteristică:
Adezivul unic asigură un contact sigur cu suprafața de aplicare
Potrivit pentru împământarea și ecranarea EMI a echipamentelor, componentelor și spațiilor ecranate
Retardator de flacără
Pelicula sa protectoare este detașabilă și permite o aplicare ușoară și o decupare fără complicații.
Potrivit pentru o gamă largă de temperaturi de la -40 la 130 °C
Pentru instalații de 600 V
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Notă:
Ecranarea cablurilor și a conectorilor
Egalizarea potențială