Execuţie:
Culoarea produsului: galben
Rezistență dielectrică ridicată
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 1219 mm
Rezistent în special la ″Flagging″.
Descriere:
Banda electrică 3M™ Polyester Film Electrical Tape 1318 este o bandă din folie de poliester galbenă conformabilă de 1 milă cu adeziv acrilic. Oferă o rezistență excelentă la substanțe chimice, solvenți și umiditate, care rezistă la tăiere și abraziune.
Caracteristică:
Adeziv sensibil la presiune și suport din folie de poliester pentru o aderență optimă
Potrivit ca protecție a bobinei și izolație a stratului
Adecvat pentru un interval de temperatură de la 0 la 130 °C
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Imprimabil
Rezistență ridicată la solvenți și substanțe chimice
Retardant la flacără conform UL® 510
Certificare UL® Clasa B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Notă:
Fixarea firelor de legătură și poziționarea
Izolație interstrat
Bandă de acoperire pentru bobine și condensatori
Izolarea miezului și a stratului, precum și izolarea capetelor transformatoarelor mici
Înfășurarea și izolarea bobinelor și a firelor