Folie PTFE 3M™ ET 60, maro, 343 mm x 32 m, 0,1 mm

Cod articol: 7000009018
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000009018
    EAN / GTIN 50051138492460
    Număr producător 7000009018

    Descriere

    Execuţie:

    Culoarea produsului: transparent
    Rezistență dielectrică foarte mare
    Lungime totală: 33 m
    Lățimea totală: 342,9 mm
    Retardant la flacără conform UL® 510

    Descriere:

    Banda electrică 3M™ cu film PTFE 60 este o bandă electrică cu suport de film PTFE. Această bandă ignifugată este potrivită pentru utilizarea pe bobine la temperaturi ridicate, cablaje și condensatori unde este necesară o rezistență dielectrică și de rupere ridicată. Această bandă are o tensiune nominală de 600 V și rezistă la o gamă de temperaturi cuprinse între 0 și 180 °C (32 și 356 °F).

    Caracteristică:

    Rezistent la substanțe chimice și la arcuri înalte
    Potrivit pentru utilizarea cu bobine, cablaje și condensatori la temperaturi ridicate
    Suportul din folie PTFE permite aplicații în care sunt necesare stabilitate și contracție minimă.
    Adeziv extrem de eficient pentru cauciuc și rășină
    Retardator de flacără
    Adecvat pentru un interval de temperatură de la 0 la 180 °C
    Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2002/65/CE

    Notă:

    Fascicularea și fixarea conductoarelor / cablurilor
    Bandă de acoperire pentru bobine și condensatori
    Protecție de mascare în aplicații la temperaturi ridicate