Execuţie:
Culoarea produsului: negru
Permanent elastic și rezistent la intemperii
Lungime totală: 4,6 m
Lățimea totală: 19 mm
Descriere:
Scotch® Electrical Semi-Conducting Tape 13 este o bandă de lipire de înaltă tensiune, semi-conductoare, foarte conformabilă, pe bază de cauciuc etilenă propilenic (EPR), de înaltă tensiune. Această bandă semiconductoare se lungește ușor pentru a se adapta la forme neregulate și își păstrează conductivitatea atunci când este întinsă.
Caracteristică:
Înlocuiește stratul semiconductor de sub scutul metalic pentru diverse reparații și îmbinări de cabluri de medie tensiune
Rotunjește elementele de fixare de înaltă tensiune din punct de vedere electric și le leagă de materialele izolatoare pentru a minimiza tensiunile electrice
Rezistent la temperaturi de până la 90 °C
Nituri de rotunjire pe bare izolate
Oferă ecranare pentru îmbinările de cabluri pe cabluri de alimentare cu izolație dielectrică solidă.
Aprobat de ASTM și în conformitate cu RoHS 2011/65/UE.
A nu se utiliza pentru izolarea electrică
Notă:
Netezirea conductorului
Înlocuire pentru stratul semiconductor de sub ecranarea metalică pentru reparații și conexiuni la diverse cabluri de medie tensiune
Nepotrivit pentru cabluri de pământ și pentru izolația electrică