Scotch® 70 bandă de cauciuc siliconic, autosigilantă, gri deschis, 25 mm x 9 m, 0,3 mm

Cod articol: 7000006225
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000006225
EAN / GTIN 50051128572615
Număr producător 7000006225
L-Număr L01310 85

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: gri// albastru ciel
Poate fi utilizat permanent la temperaturi foarte ridicate de până la 180 °C
Lungime totală: 9,1 m
Lățimea totală: 25,4 mm
Fuziune instantanee excelentă, nu este nevoie să fie apăsat.

Descriere:

Scotch® Self-Fusing Silicone Rubber Electrical Tape 70 este o bandă groasă, rezistentă la temperaturi ridicate, rezistentă la arc electric și la urme, compusă din cauciuc siliconic anorganic cu autofuzare.

Caracteristică:

Suport de silicon și adeziv de silicon foarte conformabil
Urmărire excelentă și rezistență la arc
Rezistent la temperaturi de până la 180 °C
Conform RoHS 2011/65/UE
Foarte conformabil
Fuziune instantanee excelentă

Notă:

Izolație pe cabluri de silicon
Înfășurarea miezului pe terminații
Izolarea instalațiilor exterioare și a transformatoarelor

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.