Execuţie:
Culoarea produsului: negru transparent
Rezistență dielectrică ridicată
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 647 mm
Rezistent la solvenți
Descriere:
Banda electrică armată cu filamente 3M™ Filament Reinforced Electrical Tape 1139 este o bandă electrică cu grosime de 6,5 milimetri, cu adeziv acrilic, rezistentă la solvenți. Această bandă este potrivită pentru aplicații de transfer și consolidări umplute cu ulei și aer, precum și pentru menținerea și separarea izolației la sol. Banda are o tensiune nominală de 600 V și rezistă la o gamă de temperaturi cuprinse între 0 și 155 °C (32 și 311 °F).
Caracteristică:
Bandă de filament rezistentă la solvenți cu adeziv acrilic pentru temperaturi ridicate.
Conceput pentru aplicații în care sunt necesare atât rezistența dielectrică a unui film de poliester, cât și rezistența mecanică ridicată a fibrei de sticlă.
Întindere redusă, rezistență mare la tracțiune și rupere a marginilor
Excelent pentru fixarea cablurilor conductoare pe bobine și pe ancorele de capăt
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Certificare UL® Clasa F (155°C) - E 17385 OANZ 2
Notă:
Fixarea sârmelor inițiale și a capetelor de cotitură
Înfășurarea izolației bobinei
Fixarea materialelor izolatoare de suprafață și a altor materiale izolatoare
Fascicularea și fixarea conductoarelor / cablurilor