Execuţie:
Culoarea produsului: transparent
Rezistență dielectrică ridicată
Lungime totală: 55 m
Lățimea totală: 584 mm
Rezistent la solvenți
Descriere:
3M™ Filament Tape 1339 este o bandă cu filament conformabilă, rezistentă la solvenți, pentru temperaturi ridicate, cu adeziv acrilic. Concepută pentru aplicații care necesită atât rigiditatea dielectrică a peliculei de poliester, cât și rezistența mecanică ridicată a fibrelor de sticlă.
Caracteristică:
Bandă de filament conformabilă, rezistentă la solvenți, cu adeziv acrilic pentru temperaturi ridicate
Conceput pentru aplicații în care sunt necesare atât rezistența dielectrică a unui film de poliester, cât și rezistența mecanică ridicată a fibrei de sticlă.
Întindere redusă, rezistență mare la tracțiune și rupere a marginilor
Excelent pentru fixarea cablurilor conductoare pe bobine și pe ancorele de capăt
Omologat UL pentru temperaturi de până la 130 °C
Grosimea filmului de 0,164 mm
Notă:
Fixarea sârmelor inițiale și a capetelor de cotitură
Înfășurarea izolației bobinei
Fixarea materialelor izolatoare de suprafață și a altor materiale izolatoare
Fascicularea și fixarea conductoarelor / cablurilor
Gruparea celulelor de baterii