Bandă de sticlă țesută 3M™ ET 79, albă, 616 mm x 55 m, 0,18 mm

Cod articol: 7000006178
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000006178
EAN / GTIN 50051128531216
Număr producător 7000006178
L-Număr L01310 1995

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: alb
Rezistență dielectrică ridicată
Lungime totală: 55 m
Lățime totală: 616 mm
Rezistent la abraziune pentru o utilizare durabilă

Descriere:

Banda 3M™ Glass Cloth Tape 79 este o bandă izolatoare din pânză de sticlă țesută de 0,177 mm, cu adeziv termorezistent, sensibil la presiune, pentru a izola electric și a asigura protecție mecanică la temperaturi de până la 150(deg)C.

Caracteristică:

Adezivul acrilic sensibil la presiune asigură o aderență optimă
Materialul de susținere din țesătură de sticlă asigură o stabilitate maximă
Pentru bobine/transformatoare și motoare
Imprimabil, absoarbe rășinile și lacurile
Adecvat pentru un interval de temperatură de la 0 la 150 °C
Foarte conformabil și rezistent la solvenți
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2011/65/UE
Retardant la flacără conform UL® 510

Notă:

Consolidarea izolației în aplicații solicitante din punct de vedere mecanic
Izolație nucleu, strat, capăt și transversală
Bandarea capetelor de terminație, a capacelor și a capetelor de înfășurare
Fascicularea și fixarea conductoarelor / cablurilor
Înfășurarea polară a motoarelor
Slot de armare a izolației
Fixarea materialelor izolatoare de suprafață și a altor materiale izolatoare

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.