Bandă de hârtie 3M™ ET 12, netedă, crem, 591 mm x 55 m, 0,14 mm

Cod articol: 7000006119
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000006119
EAN / GTIN 50051138562361
Număr producător 7000006119

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: crem
Alungire și elasticitate ridicată
Lungime totală: 55 m
Lățime totală: 590 mm
UL® certificare clasa A (105°C) - e 17385 OANZ 2

Descriere:

Banda electrică de hârtie cu dos plat 3M™ Flat-Backed Paper Electrical Tape 12 este utilizată pentru bandajarea bobinelor și pentru acoperirea bobinelor înfășurate în bobine.

Caracteristică:

Banda de hârtie asigură o bună amortizare și este robustă și rezistentă la înțepături
Material de suport plat
Adezivul termostabil, sensibil la presiune, asigură o rezistență fiabilă la lipire
Cremă
Certificare UL® Clasa A (105°C) - E 17385 OANZ 2
Material suport: hârtie, netedă
Adeziv din cauciuc, termorigidabil

Notă:

Fixarea firelor de legătură și poziționarea
Capacul bobinei
Bandarea capetelor de terminație, a capacelor și a capetelor de înfășurare