Execuţie:
Culoarea produsului: crem
Alungire și elasticitate foarte mare
Lungime totală: 55 m
Lățime totală: 590 mm
Rezistență ridicată la solvenți
Descriere:
Banda electrică de hârtie 3M™ Paper Electrical Tape 16 este o bandă adezivă din cauciuc termorezistent cu grosimea de 0,228 mm. Este potrivită pentru utilizarea ca acoperire a bobinelor și ca bandă de întoarcere a capetelor. Rezistă la temperaturi de până la 221 °F (105 °C).
Caracteristică:
Adezivul termostabil, sensibil la presiune, asigură o rezistență fiabilă la lipire
Cu suport de hârtie pentru izolare
Potrivit pentru protecția bobinelor și pentru fixarea ancorelor de capăt
Rezistă la temperaturi de până la 105°C
Conform RoHS 2002/65/CE
Imprimabil
Certificare UL® Clasa A (105°C) - E 17385 OANZ 2
Material suport: hârtie, creponată
Adeziv din cauciuc, termorigidabil
Notă:
Fixarea firelor de legătură și poziționarea
Capacul bobinei
Bandarea capetelor de terminație, a capacelor și a capetelor de înfășurare