3M™ ET 40PR Folie de poliester, antistatică, imprimată, transparentă, 597 mm x 66 m, 0,06 mm

Cod articol: 7000006114
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000006114
EAN / GTIN 50051138477795
Număr producător 7000006114

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: transparent
Sarcina triboelectrică redusă la minimum
Lungime totală: 66 m
Lățimea totală: 609,6 mm
Încărcare în timpul scoaterii de pe rolă < 20 V

Descriere:

3M™ Tape 40PR este o bandă utilitară antistatică cu grosimea de 2,2 milimetri. Această bandă imprimată cu simbol static este potrivită pentru utilizarea în zonele sensibile la electricitate statică. Rezistă la temperaturi de până la 130 °C (266 °F).

Caracteristică:

Adezivul acrilic antistatic și conductiv din polimer asigură o legătură sigură.
Pre-imprimate cu un simbol static
Ideal pentru zonele sensibile la statică
Rezistă la temperaturi de până la 130 °C
Împiedică deteriorarea diferitelor echipamente electronice sensibile prin acoperirea cu spray electrostatic
Conform RoHS 2011/65/UE
Rezistent la temperaturi de până la 130 °C

Notă:

Sigilarea ambalajelor de protecție electrostatică
Fixarea componentelor, de exemplu, în containere sau în timpul producției
Utilizare universală în locuri de muncă și zone protejate electrostatic
Utilizare în producția și asamblarea produselor electronice
Etichetare ESD prin imprimare