Scotch® Super 88 Bandă de izolație electrică din vinil, negru, 50,8 mm x 33 m, 0,22 mm

Cod articol: 7000006093
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000006093
EAN / GTIN 50054007103566
Număr producător 7000006093
L-Număr L01310 928

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Aplicare la temperaturi ridicate. Rămâne elastic și flexibil la temperaturi ambientale de la -18°C la 90°C conform VDE.
Lungime totală: 32,9 m
Lățimea totală: 50 mm
ignifugat în conformitate cu UL 510

Descriere:

Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 88 este o bandă izolatoare din PVC de calitate superioară, rezistentă la orice vreme. Această bandă electrică combină un suport elastic și un adeziv agresiv pentru a oferi protecție electrică și mecanică etanșă la umiditate cu un volum minim.

Caracteristică:

Combinația dintre adezivul de rășină de cauciuc sensibil la presiune și suportul din PVC elastic asigură o protecție electrică și mecanică excelentă.
Bandă de izolație PVC rezistentă la intemperii de calitate superioară
Oferă protecție electrică și mecanică împotriva umezelii cu un volum minim
Certificat UL, CSA și VDE
Adecvat pentru un interval de temperatură de la -18 la 105 °C.

Notă:

Pentru izolarea cablurilor în orice condiții meteorologice