Scotch® 2229 bandă adezivă, autosigilantă, neagră, 25,4 mm x 3 m, 3,2 mm

Cod articol: 7000006032
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăţi
  • Pași de comandă: 12 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000006032
EAN / GTIN 50054007503359
Număr producător 7000006032
L-Număr L01310 1285

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Adaptabilitate bună pe suprafețe denivelate
Lungime totală: 3 m
Lățimea totală: 25,4 mm
Rezistență excelentă la lipire și etanșare pe cupru, aluminiu și toate tipurile de

Descriere:

3M™ Scotch-Seal™ Mastic Tape Compound 2229 este o bandă mastică groasă, foarte conformabilă, lipicioasă, pe o căptușeală ușor de îndepărtat, potrivită pentru izolarea, căptușirea și etanșarea obiectelor care trebuie protejate de condiții de mediu nefavorabile. Rezistă la temperaturi de până la 90 °C.

Caracteristică:

Proprietăți excelente de lipire și etanșare la metale, cauciuc, izolație și învelișuri de cabluri sintetice
Pentru izolarea conexiunilor electrice de până la 1.000 de volți atunci când sunt înfășurate cu bandă izolatoare de vinil sau de cauciuc.
Banda nu se va rupe atunci când este supusă la îndoiri repetate.
Poate fi utilizat pentru a etanșa racordurile de cabluri de înaltă tensiune și accesoriile de terminație pentru o temperatură de funcționare continuă de 90 °C.
Capac de protecție ușor de îndepărtat
Materialul prezintă proprietăți de auto-reparare după ce a fost străpuns sau tăiat
Conform RoHS 2011/65/UE

Notă:

Producția de izolație până la 1kV
Înlocuirea învelișului de cablu pentru orice tip de cablu în interior și exterior
Etanșare la umiditate
Izolația electrică și amortizarea vibrațiilor în conexiunile motoarelor