Scotch® 2228 Bandă din cauciuc butilic, autosigilantă, neagră, 50,8 mm x 3 m, 1,65 mm

Cod articol: 7000005986
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000005986
EAN / GTIN 00054007096566
Număr producător 7000005986
L-Număr L01310 137

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: negru
Adaptabilitate bună pe suprafețe denivelate
Lungime totală: 3 m
Lățimea totală: 50,8 mm
Rezistență excelentă la lipire și etanșare pe cupru, aluminiu și toate tipurile de

Descriere:

Scotch® Rubber Mastic Tape 2228 este o bandă de cauciuc conformabilă, autofuzibilă, de izolare electrică și de etanșare, cu un suport EPR acoperit cu adeziv mastic. Această bandă 2228 este potrivită pentru utilizare la joasă, medie și înaltă tensiune.

Caracteristică:

Oferă protecție împotriva radiațiilor UV cu ajutorul materialului de suport din cauciuc de etilenă-propilenă
Izolație electrică primară pentru fire și conexiuni de cabluri și amortizare a vibrațiilor pentru cabluri de motor de până la 1000 volți
Grosimea mare a materialului permite o stratificare rapidă și o amortizare pentru articulațiile neregulate
Rezistent la temperaturi de până la 90 °C
Conform RoHS 2011/65/UE
Potrivit pentru aplicații de joasă, medie și înaltă tensiune

Notă:

Producția de izolație până la 1kV
Înlocuirea învelișului de cablu pentru orice tip de cablu în interior și exterior
Etanșare la umiditate
Izolația electrică și amortizarea vibrațiilor în conexiunile motoarelor
Izolarea electrică a conexiunilor din barele colectoare de până la 35 kV