Folie PTFE 3M™ ET 61, maro, 318 mm x 33 m, 0,18 mm

Cod articol: 7000005803
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000005803
EAN / GTIN 50054007083011
Număr producător 7000005803

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: Maroon transparent
Rezistență dielectrică excelentă
Lungime totală: 33 m
Lățimea totală: 25,4 mm
Retardant la flacără conform UL® 510

Descriere:

Banda electrică cu peliculă PTFE 3M™ 61 este o bandă electrică cu suport de peliculă PTFE. Această bandă ignifugă este potrivită pentru utilizarea pe bobine de temperatură ridicată, cablaje și condensatori, unde este necesară o rezistență dielectrică și de rupere ridicată. Această bandă are o tensiune nominală de 600 V și rezistă la o gamă de temperaturi cuprinse între 0 și 180 °C (32 și 356 °F).

Caracteristică:

Rezistent la substanțe chimice și la arcuri înalte
Potrivit pentru utilizarea cu bobine, cablaje și condensatori la temperaturi ridicate
Suportul din folie PTFE permite aplicații în care sunt necesare stabilitate și contracție minimă.
Adeziv agresiv din cauciuc și rășină
Retardator de flacără
Adecvat pentru un interval de temperatură de la 0 la 180 °C
Clasificat UL și compatibil cu RoHS 2002/65/CE
Material suport: folie PTFE
Adeziv siliconic, termorigidabil

Notă:

Fascicularea și fixarea conductoarelor / cablurilor
Bandă de acoperire pentru bobine și condensatori
Protecție de mascare în aplicații la temperaturi ridicate