Conector 3M™ Scotchlok™ 951 pentru branșament cu fișă, roșu, 600 V, max. 0,5 - 1 mm², 1000 bucăți / cutie

Cod articol: 7000005801
Copiaţi
Setați prețul 1000 buc. (0,39 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Estimated delivery time: 2-3 weeks

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 7000005801
Copiaţi
EAN / GTIN 50054007123137
Copiaţi
Număr producător 7000005801
Copiaţi
L-Număr L01310 1813
Copiaţi
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Conectorii 3M™ Scotchlok™ 951, 952 și 953 au o tensiune nominală de 600 V pentru cablurile de construcție și o tensiune nominală de 1.000 V pentru semne, corpuri de iluminat și corpuri de iluminat. Rezistă la temperaturi de 105 °C. Acestea dispun de izolație din nailon, făcându-le ideale pentru utilizarea în corpuri de iluminat, aparate și alte aplicații electrice OEM.

Avantaj:

  • Elementul de fixare izolat din nailon cuplează electric un fir în mijlocul gamei fără a se deconecta
  • Contactul unic ″U″ asigură o conexiune electrică fiabilă
  • Rapid și ușor de utilizat
  • Ignifug
  • UL listat, certificat CSA și conform RoHS 2011/65/UE

Recomandare:

  • A se utiliza ca conexiune electrică prin conexiune fără a tăia sau a despica firul

Descărcări și documente

Comandaţi direct

Adăugaţi un articol direct în coșul de cumpărături:

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături