Dispenser de bandă de sigilare a cutiilor 3M™ Scotch® H128, 2 in

Cod articol: 7000004797
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
  • Pași de comandă: 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Desfăşurător pentru bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000004797
EAN / GTIN 50021200069098
Număr producător 7000004797
L-Număr L01310 502

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: gri
Pentru aplicații rapide și precise ale benzilor de ambalare și ale benzilor din filamente de orice fel în sectorul industrial.
Lățimea rolelor de până la 50 mm și lungimea rolelor de până la 66 m.
Lățimea totală: 48 mm

Descriere:

Dispenserul nostru Scotch® Box Sealing Tape Dispenser H128 este un dispenser din oțel compact și rezistent, conceput pentru sigilarea cutiilor și a cartoanelor. Acest distribuitor compact vă oferă o metodă rapidă și ușoară de distribuire a benzii sensibile la presiune direct de pe rolă.

Caracteristică:

Distribuitor de mână simplu și robust din metal
Pentru aplicarea rapidă și precisă a tuturor tipurilor de ambalaje și benzi de filament în sectorul industrial
Pot fi prelucrate role cu lățimi de până la 50 mm și lungimi de până la 66 m.
Distribuitor pentru orice bandă de ambalaj cu o lățime de până la 48 mm/2 inci și un miez cu un diametru de 76,2 mm/3 inci
Pentru sigilarea cutiilor de carton și a ambalajelor, asamblarea, întărirea și împachetarea.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături