3M™ Cârlig de fixare SJ3572, negru, 25 mm x 45,7 m, 3,8 mm

Cod articol: 7000001962
  • Cantitatea minimă de comandă 3 bucăţi
  • Pași de comandă: 3 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000001962
    EAN / GTIN 50021200862866
    Număr producător 7000001962

    Descriere

    Execuţie:

    Echipat cu adeziv acrilic
    Bandă cu cârlig și buclă
    Reducerea costurilor
    Creșterea productivității
    Economie de timp

    Descriere:

    Banda cu cârlige/bandă cu bucle 3M™ este formată din două componente a căror legătură reciprocă poate fi resigilată de câteva mii de ori, dacă este necesar. O componentă are cârlige mici, iar cealaltă are bucle flexibile care se unesc prin presiune ușoară. Acest lucru permite un sistem de conectare controlabil, cu aplicare ascunsă, pentru o fixare detașabilă. Domeniile de aplicare a produsului pot fi găsite, de exemplu, în sectorul auto și în cel publicitar. Adezivul acrilic este potrivit pentru multe substraturi, de exemplu, materiale plastice cu energie ridicată și redusă, metale și acoperiri cu pulbere.

    Caracteristică:

    Echipat cu adeziv acrilic
    Reduceți costurile
    Creșterea productivității
    Excelentă pastă finală
    Rezistență la temperaturi ridicate, umiditate, UV

    Notă:

    Industria auto
    Sectorul electronic
    Construcția aeronavelor
    Construcția de vehicule feroviare
    Publicitate și decorare
    Dispozitive de fixare detașabile