Descriere:
Produsele sunt utilizate pentru a verifica etanșeitatea dintre față și aparatul respirator pentru toate aparatele de unică folosință pentru respirație sau jumătățile de măști respiratorii. Pentru a verifica etanșeitatea unei jumătăți de mască respiratorie, aceasta trebuie să fie echipată cu un filtru de particule P3 pentru testul de etanșeitate. 3M™ oferă două kituri pentru aparatul de testare calitativă a sigiliilor: FT 10 (dulce) și Ft-30 (amar). FT 10 utilizează o soluție de testare a zaharinei de sodiu care produce un aerosol cu gust dulce. FT 30 utilizează o soluție de testare a benzoatului de denatoniu care produce un gust amar. Alegerea dintre kiturile de testare ″Bitter″ și ″Süß″ este la discreția personală. Cu toate acestea, o mică parte a populației nu poate percepe zaharina. În acest caz, trebuie utilizat testul amar. (În mod similar, trebuie utilizat un test dulce dacă gustul amar nu poate fi detectat). Înainte de a utiliza un aparat respirator, 3M recomandă utilizatorilor să efectueze un test de potrivire și să-l repete în mod regulat, ca parte a programului lor profesional de respirație. Respectați toate indicațiile naționale și alte indicații aplicabile privind testul de etanșare. Dacă nu aveți instrucțiuni, urmați ISO 16975-3 sau contactați 3M.
Avantaj:
- O modalitate rapidă și ușoară de a verifica fixarea de etanșare a măștii.
- Se poate efectua cu orice mască de filtrare a particulelor începând cu anul FFP2, precum și cu jumătăți de măști cu filtre de particule.
- Kitul include o capotă cu manșetă, două nebulizatoare, soluție de sensibilitate, soluție de testare a sigiliului și instrucțiuni detaliate de utilizare.
- Hotele, nebulizatoarele și soluțiile sunt disponibile ca înlocuitor pentru kiturile de testare a etanșării.
- Numai pentru uz profesional
- 3M™ recomandă utilizatorilor să efectueze un test de potrivire înainte de a utiliza o mască respiratorie și să o repete în mod regulat, ca parte a programului lor profesional de respirație.
- Respectați toate indicațiile naționale și alte indicații aplicabile privind testul de etanșare.
- Dacă nu aveți instrucțiuni, urmați ISO 16975-3 sau contactați 3M™.
Recomandare:
- Obstetrică și ginecologică
- Chirurgie generală
- Urologică
- Chirurgie de zi