3M™ Bandă de film PTFE 5491, gri, 51 mm x 33 m, 0,17 mm, 6 role pe cutie

Cod articol: 7000001581
  • Cantitatea minimă de comandă 6 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000001581
EAN / GTIN 50021200161488
Număr producător 7000001581
L-Număr L01310 21

Descriere

Execuţie:

Versiunea mai groasă a dispozitivului 3M™ 5490
Rezistență excelentă la substanțe chimice
Rezistență la temperaturi ridicate
PTFE extrudat are o aderență mai bună pe suprafețe drepte decât PTFEx cojit.
Creează o suprafață extrem de netedă

Descriere:

Scotch® Plain Packaging Tape 610 este o bandă transparentă concepută pentru aplicații la temperaturi ridicate. Este utilizat în mod obișnuit în aplicații de tabulare și de ambalare generală. Adezivul pe bază de cauciuc natural asigură o aderență inițială ridicată și o aderență extinsă la o mare varietate de suprafețe, inclusiv la materiale plastice greu de lipit. Suportul din celofan este rezistent la căldură.

Caracteristică:

Versiunea mai groasă a 3M™ 5490
Rezistenţă mare la temperaturi înalte
PTFE extrudat se așează mai bine pe suprafețe drepte decât PTFEx cojit.
Creează o suprafață extrem de netedă
Potrivit în special pentru finisarea glisantă a suprafețelor drepte
Bandă PTFE extrudată nu se rulează aproape deloc atunci când este derulată
Rezistență la temperaturi pe termen scurt de până la +260 °C

Notă:

Datorită rezistenței sale mecanice ridicate și a suprafeței sale respingătoare de adeziv, această bandă este potrivită ca o acoperire de alunecare și protecție într-o mare varietate de aplicații.
Acoperire antiadezivă a rulourilor, rolelor, panourilor etc. care intră în contact cu substanțe lipicioase sau chimice