Bandă litografică 3M™ 616

Cod articol: 7000001554
  • Cantitatea minimă de comandă 48 bucăţi
  • Pași de comandă: 48 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000001554
EAN / GTIN 50021200058849
Număr producător 7000001554
L-Număr L01310 1054

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: roșu
Lungime totală: 65,83 m
Lățimea totală: 19,05 mm

Descriere:

Banda 3M™ Lithographers Tape 616 este o bandă transparentă optic și opacă din punct de vedere fotografic, concepută în principal pentru numeroase aplicații de decapare litografică din industria artelor grafice. Este disponibilă într-o selecție largă de lățimi și lungimi pentru a satisface aproape orice cerere.

Caracteristică:

Rezistent la niveluri fluctuante de umiditate
Poziționare precisă datorită clarității optice a benzii adezive
Rezistența adezivului reduce contaminarea cu reziduuri de adeziv
Suport fără găuri de ac pentru a asigura opacitatea continuă a sursei de lumină pentru a reduce retușurile.