Bandă adezivă de transfer 3M™ 9626, transparentă, 1372 mm x 55 m, 0,13 mm

Cod articol: 7000001482
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000001482
EAN / GTIN 00051111918975
Număr producător 7000001482
L-Număr L01310 570

Descriere

Execuţie:

Folie adezivă fără suport
Adeziv acrilic modificat
Construcția mai subțire a produsului deschide noi posibilități de proiectare
Economisește timp prin obținerea mai rapidă a aderenței finale
Scurgere redusă a adezivului

Descriere:

Benzile de transfer din seria 3M™ Adhesive 360 (9626, 9627) au o aderență rapidă la majoritatea suprafețelor cu energie redusă. Benzile adezive au un miros redus, o reprelucrabilitate excelentă și scurgeri reduse de adeziv.

Caracteristică:

Folie adezivă fără suport// Bandă adezivă de transfer cu grosimea de 50 µm pe o hârtie de protecție din sticlă cu grosimea de 80 µm. Abordare imediată. Aderare rapidă.
Adeziv acrilic modificat// Pentru lipirea rapidă a materialelor cu adeziv instantaneu datorită adezivului din seria 360.
Banda de transfer are proprietăți adezive excelente și aderă bine la multe suprafețe cu energie mare și mică, cum ar fi polietilena de înaltă densitate (HDPE), PP, ABS, policarbonat, PMMA; acoperiri cu pulbere// Construcțiile mai subțiri ale produselor deschid noi posibilități de proiectare.
Rezistență bună la solvenți și rezistență excelentă la umiditate. Aderă bine la o gamă largă de materiale plastice, inclusiv ABS, polietilenă de înaltă densitate (HDPE), PP, PMMA, materiale acrilice și policarbonat. Ideal pentru echipamente electronice.// Economisește timp prin atingerea mai rapidă a aderenței finale.
Scurgere redusă de adeziv// Rezistență bună la solvenți și umiditate
Versiunea mai subțire a 9628// Miros redus
Rezistență ridicată a adezivului chiar și cu o grosime redusă a adezivului
Aderență imediată foarte puternică

Notă:

Fixarea de ornamente și elemente decorative
Poate fi utilizat pe substraturi acoperite cu pulbere sau vopsite cu vopsea UV
Suprafețe cu energie mare și mică
Asamblarea carcaselor și componentelor din plastic

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.