3M™ Bandă adezivă 8979, albastru ardezie, 48 mm x 55 m

Cod articol: 7000001330
  • Cantitatea minimă de comandă 24 bucăţi
  • Pași de comandă: 24 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Bandă adezivă

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 7000001330
    EAN / GTIN 50021200564685
    Număr producător 7000001330
    L-Număr L01310 701

    Descriere

    Execuţie:

    Disponibil ambalat individual, 3M 8979 este ideal pentru revânzarea către utilizatorii finali (cu excepția celor de 50 mm).
    Aderență inițială excelentă - chiar și pe suprafețe dificile
    Poate fi îndepărtat aproape fără reziduuri timp de până la 6 luni
    Rezistentă la UV și poate fi utilizată până la 12 luni în aplicații în aer liber (fără delaminare a purtătorului)
    Protejează împotriva murdăriei, a radiațiilor UV și a intemperiilor și se îndepărtează curate.

    Descriere:

    Această bandă, fabricată din țesătură laminată cu folie de polietilenă și acoperită cu un adeziv din cauciuc, se adaptează la suprafețe neregulate și curbe. Banda nu se derulează din nou atunci când este derulată, ceea ce face ca aceasta să fie ușor de aplicat. Este o alegere excelentă pentru aplicațiile în care poate fi utilizată pentru a sigila capacele și manșoanele de etanșare. Banda din material textil 3M™ 8979 a fost testată conform UL723, ASTM E84. Banda poate fi utilizată la temperaturi de până la aproximativ 93 °C. Dezvoltată inițial pentru sistemele de încălzire, ventilație și aer condiționat, banda din material textil este utilizată în prezent pentru diverse aplicații de întreținere, reparații și construcții. Pe lângă tradiționala bandă de culoare argintie, aceasta este disponibilă și în alte culori. Această bandă rezistentă, ranforsată cu țesătură, se poate rupe de pe rolă și aderă instantaneu, ceea ce o face potrivită pentru peticire, împachetare, împachetare, întărire, lipire, izolare, etanșare a țevilor, fixare a capetelor conductelor de cabluri, marcare, etichetare, reparații temporare, agățare a prelatelor din polietilenă și protecție împotriva particulelor ușoare de sablare.

    Caracteristică:

    Disponibil ambalat individual, 3M 8979 este ideal pentru revânzarea către utilizatorii finali (cu excepția celor de 50 mm)// Nu este nevoie să îndepărtați reziduuri lipicioase sau uscate.
    Aderența extrem de puternică asigură o aplicare rapidă și fiabilă// Aderență inițială excelentă - chiar și pe suprafețe dificile
    Poate fi îndepărtat aproape fără reziduuri timp de până la 6 luni// Materialul de suport robust și impermeabil este rezistent la uzură, abraziune și intemperii
    Asigură o etanșare bună și rezistentă la umiditate// Rezistent la UV și poate fi utilizat până la 12 luni în aplicații în exterior (fără delaminare a substratului)
    Poate fi smulsă ușor cu mâna în ambele direcții// Protejează împotriva murdăriei, a razelor UV și a intemperiilor și se desprinde cu ușurință.
    Se adaptează la suprafețe neregulate fără a se desprinde
    Disponibil în albastru ardezie, negru și verde oliv

    Notă:

    Împachetare
    Potrivit pentru o gamă largă de aplicații în aer liber
    Izolație
    Marcarea
    Protecție împotriva umezelii
    Îmbinare
    Etanșare
    Consolidare

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături