Execuţie:
Defecțiunile legate de uzură sunt reduse datorită rezistenței la abraziune și a rezistenței bune la temperatură
Adezivul acrilic are o rezistență foarte bună la îmbătrânire și este potrivit pentru multe aplicații durabile.
Datorită formabilității sale ridicate, această bandă adezivă aderă la texturi dificile și la suprafețe cu forme tridimensionale.
Îndeplinește cerințele de ignifugare din F.A.R. Part 25.853(a) și F.A.R. Part 25.855(d).
Descriere:
Banda din material textil de sticlă 3M™ 398FR cu proprietăți ignifuge este potrivită pentru diverse aplicații în domeniul aviației, precum și pentru o gamă largă de sarcini de reparații și întreținere. Această bandă aderă la o mare varietate de materiale datorită adezivului său acrilic sensibil la presiune. Datorită adaptabilității sale ridicate, banda aderă la structuri de suprafață dificile, precum și la suprafețe cu forme tridimensionale. Adezivul puternic și de lungă durată este rezistent la uzură și la lichide. Adezivul acrilat are proprietăți excelente de îmbătrânire, ceea ce face ca banda adezivă să fie ideală pentru aplicații durabile. Posibile domenii de aplicare: - Etanșarea panourilor de izolare termică sau acustică, unde sunt necesare o putere adezivă ridicată și rezistență la flacără. - Etanșarea ferestrelor aeronavelor, etanșarea conductelor, repararea scaunelor. - Etanșarea sau protecția termică și acustică a cablurilor, a cablurilor electrice sau a furtunurilor. - Aplicații în industria navală. - Aplicații industriale generale. Banda adezivă din pânză de sticlă 398FR îndeplinește cerințele de ignifugare din F.A.R. Part 25.853(a) și F.A.R. Part 25.855(d).
Caracteristică:
Defecțiunile legate de uzură sunt reduse prin rezistența la abraziune și rezistența la temperatură bună
Datorită formabilității sale ridicate, această bandă aderă la texturi dificile și la suprafețe cu forme tridimensionale.
Îndeplinește cerințele de ignifugare din F.A.R. partea 25.853(a) și F.A.R. partea 25.855(d).
Notă:
Use as a flame retardant solution for many aerospace and MRO applications