Bandă de film 3M™ Super Bond™ 396, transparentă, 508 mm x 33 m

Cod articol: 7000001219
Copiaţi
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Identificare și clasificare

Cod articol 7000001219
Copiaţi
EAN / GTIN 00021200427534
Copiaţi
Număr producător 7000001219
Copiaţi
L-Număr L01310 1082
Copiaţi
Producător 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Grosimea subțire și rezistența la tracțiune a suportului transparent din poliester, combinate cu aderența rapidă și puterea de reținere a adezivului din cauciuc-rășină, asigură faptul că banda din poliester 3M™ 396 funcționează bine într-o varietate de aplicații. Suportul din poliester rezistă la temperaturi de la 40°C la 200°C și este rezistent la substanțe chimice și abraziune.

Avantaj:

  • Datorită materialului de susținere din poliester, acesta este rezistent la abraziune, substanțe chimice și temperaturi ridicate
  • Adezivul din cauciuc-rășină asigură aderența fermă pe suprafețe neregulate
  • Ideal pentru utilizarea pe polietilenă și alte materiale energetice de suprafață joasă
  • Rezistență bună la temperatură de la 4 °C la 93 °C.
  • Potrivit în special pentru utilizarea pe suprafețe cu consum redus de energie

Recomandare:

  • Îmbinare, fixare, întărire, protecție și reparare, în special pentru materiale cu consum redus de energie