Execuţie:
Culoarea produsului: verde
Rezistență bună la temperatură
Lungime totală: 65,8 m
Lățimea totală: 50,8 mm
Fără reziduuri adezive, mai puține relucrări
Descriere:
Pentru anodizare, lipire de materiale compozite și îmbinare, utilizați banda 3M™ Polyester Tape 8403. Această bandă translucidă de culoare verde este acoperită cu un adeziv siliconic care aderă bine pe suprafețe dificile, inclusiv pe hârtii și filme acoperite cu silicon. Este rezistentă la substanțe chimice și funcționează într-o gamă largă de temperaturi și medii. Această bandă este o versiune mai groasă a benzii noastre 3M™ Polyester Tape 8402.
Caracteristică:
Versiunea mai groasă a modelului 8402: date tehnice astfel modificate
Rezistență bună la temperatură
Rezistență ridicată la forfecare
Flexibilitate pe o gamă largă de temperaturi
Fără reziduuri de adeziv, mai puține retușuri
Îndepărtare ușoară și fără reziduuri
Adezivul siliconic permite utilizarea până la +200°C
Notă:
Mascare pentru procesele de gravură și anodizare
Acoperire cu pulbere electrică
Îmbinarea hârtiilor de protecție siliconate
Tinichigerie cu role de circuite imprimate