3M™ Impact Stripping Tape 500, verde, 1 in x 10 yd

Cod articol: 7000001170
  • Cantitatea minimă de comandă 9 bucăţi
  • Pași de comandă: 9 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000001170
EAN / GTIN 50021200608945
Număr producător 7000001170
L-Număr L01310 573

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: verde
Vizibilitate îmbunătățită la îndepărtarea cu culoarea verde
Lungime totală: 9,14 m
Lățimea totală: 25,4 mm

Descriere:

Banda de mascare 3M™ Sandblast Masking Tape 500 este ușor de aplicat și de tăiat. Acest lucru îl face potrivit pentru marcarea fină a detaliilor fine sau pentru crearea de litere mici. Capacul de protecție este fabricat din hârtie acoperită cu silicon și este ușor de îndepărtat, ceea ce face ca produsul să fie foarte potrivit pentru decupare. Adezivul acrilic asigură o aderență puternică la multe suprafețe, cum ar fi metalul, sticla, lemnul și multe materiale plastice și are o gamă de temperaturi de aplicare de la +40° C la +120° C. Adezivul și suportul din cauciuc asigură o îndepărtare curată, dintr-o singură bucată, cu o curățare minimă.

Caracteristică:

Suportul verde, durabil, protejează împotriva unei game largi de abrazivi
Vizibilitate mai bună în timpul îndepărtării datorită culorii verzi
Cea mai subțire bandă din portofoliul nostru oferă o conformabilitate excelentă
Adezivul acrilic asigură o aderență fiabilă la o mare varietate de suprafețe

Notă:

Potrivită pentru marcarea cu linii fine a detaliilor fine sau pentru inscripții mici și lucrări de sablare

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături