Bandă detașabilă repoziționabilă 3M™ 665, transparentă, 12,7 mm x 66 m, 0,097 mm

Cod articol: 7000001157
  • Cantitatea minimă de comandă 72 bucăţi
  • Pași de comandă: 72 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000001157
EAN / GTIN 50021200041575
Număr producător 7000001157

Descriere

Execuţie:

Nu este nevoie să îndepărtați hârtia de protecție
Aplicare rapidă
Partea adezivă mai slabă poate fi îndepărtată de pe multe materiale fără a lăsa reziduuri
Rezistență bună la forfecare
Aderență imediată ridicată

Descriere:

Banda adezivă dublă față 3M™ 665 cu suport de film are două fețe adezive diferite (puternică/foarte slabă) și este livrată fără capac de protecție pentru o aplicare rapidă. Banda cu grosime de 0,09 mm și rezistență la temperaturi de până la +55°C, cu adeziv transparent, are o aderență instantanee ridicată și o rezistență bună la forfecare.

Caracteristică:

Nu este necesară îndepărtarea hârtiei de protecție
Procesare rapidă
Partea adezivă mai slabă se îndepărtează de pe multe materiale fără a lăsa reziduuri
Rezistență bună la forfecare
Aderență instantanee ridicată
Fără hârtie de protecție
Fețe adezive cu putere adezivă diferită

Notă:

Fixarea, asamblarea, montarea de materiale publicitare, cum ar fi afișaje, mostre sau postere
Fixare demontabilă a panourilor, ecranelor etc.
Dispozitive de închidere demontabile pe sacii de plastic