Bandă de transfer 3M™ 920XL, translucidă, 19 mm x 914 m, 0,025 mm

Cod articol: 7000001155
  • Cantitatea minimă de comandă 9 bucăţi
  • Pași de comandă: 9 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Bandă adezivă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000001155
EAN / GTIN 50021200038902
Număr producător 7000001155

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 914,4 m
Lățimea totală: 25,4 mm

Descriere:

Benzile de transfer adezive 3M™ cu strat de suport extins sunt benzi de uz general cu un adeziv sensibil la presiune montat pe un strat de suport de hârtie extins detașabil pentru o pornire și îndepărtare ușoară a stratului de suport.

Caracteristică:

Aderență instantanee ridicată
Forța de forfecare bună
Capacul de protecție care depășește pentru îndepărtarea ușoară a hârtiei de protecție

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.