Ansamblu lamelă 3M™ Roto Peen, 31,8 mm x 14,3 mm, TC 330

Cod articol: 7000000786
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc de şlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000000786
EAN / GTIN 50048011037665
Număr producător 7000000786
L-Număr Z5E430 TC330.B

Descriere

Execuţie:

Lungime totală: 31,75 mm
Lățimea totală: 14,224 mm

Descriere:

Ansamblul de lamelă 3M™ Roto Peen Flap Assembly prezintă granulație de carbură de tungsten lipită de lamelă, oferind o metodă de peeling mai curată decât ″sablarea″ cu granule libere. Ansamblurile noastre sunt disponibile în trei dimensiuni de clapete pentru suprafețe mici și mari.

Caracteristică:

Bilele sunt lipite de aripioare - aceasta oferă o metodă mai curată decât sablarea cu bile libere.
Disponibil în trei dimensiuni de lamă pentru suprafețe mici și mari
Creează o tensiune de compresiune reziduală care îmbunătățește durabilitatea

Notă:

Effective for precision in-service rework, manufacturing, repair of small areas, and peening holes

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături