Disc cu peri radiali Scotch-Brite™ SR SS-ZB, 50 mm x 9,53 mm

Cod articol: 7000000770
  • Cantitatea minimă de comandă 40 bucăţi
  • Pași de comandă: 40 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie rotundă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000000770
EAN / GTIN 50048011300974
Număr producător 7000000770
L-Număr L51710 1829

Descriere

Execuţie:

Culoarea produsului: crem// galben

Descriere:

Discul cu peri radiali Scotch-Brite™ SR Radial Bristle Disc cuprinde particule abrazive ascuțite din plastic intercalate pe peri flexibili, asemănători unor arcuri, care se adaptează substratului cu o acțiune tăioasă și flexibilă. Discurile noastre sunt concepute pentru a îndepărta silicoanele ușoare și adezivii, fără a deteriora stratul de bază.

Caracteristică:

Conține 40 de discuri și este livrat cu accesorii Roloc™, inclusiv suporturi și accesorii Roloc™ din plastic.
Discurile pot fi atașate la o mașină de polizat dreaptă sau unghiulară cu mandrinele 3M™ 990 sau 991 (vândute separat).
Particulele abrazive din plastic și designul unic al periilor îndepărtează cu ușurință materialul de etanșare fără a compromite integritatea piesei

Notă:

Remove light seal sealant, silicones and adhesives from surfaces, without damaging the underlying coating

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături