Scotch-Brite™ Roloc™ Disc cu perii RD-ZB, 1 in x 5/8 in, P120

Cod articol: 7000000741
  • Cantitatea minimă de comandă 80 bucăţi
  • Pași de comandă: 80 bucăţi
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7000000741
EAN / GTIN 50048011187100
Număr producător 7000000741
L-Număr L51710 462

Descriere

Execuţie:

Perie din plastic solid cu nisip ceramic.
Ideal pentru aplicații de curățare și debavurare ușoară
Schimbare rapidă a discului datorită sistemului de schimbare rapidă 3M™ Roloc™.
Rezultate de lucru constante pe întreaga durată de viață
Se adaptează la contururile și formele piesei de prelucrat (lungimea periilor aprox. 16 mm)

Descriere:

Produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă un grad ridicat de flexibilitate și durabilitate. Mineralul abraziv ceramic lipit în plastic garantează cele mai bune rezultate de șlefuire. Designul unic se adaptează, de asemenea, la contururile foarte profilate, nu se înfundă și asigură un finisaj consistent. Spre deosebire de perii de sârmă, niciun fir individual nu se poate desprinde și pune în pericol utilizatorul. Curățarea, amestecarea, debavurarea și lustruirea - în orice moment, produsele Scotch-Brite™ Bristle oferă siguranță maximă în lucru, flexibilitate și durată de viață. Sfat de expert: Când îl utilizați, acordați atenție presiunii de aplicare. Lucrați cu puțină presiune și lăsați capătul cu peri să lucreze. Este suficient un contact ușor cu piesa de prelucrat. O presiune prea mare va reduce drastic durata de viață a sculei.

Caracteristică:

Perie integral din plastic cu granulație ceramică
Utilizare pe polizoare unghiulare

Notă:

Desprăfuire, decapare a vopselelor, îndepărtarea reziduurilor de adeziv sau a altor contaminanți de suprafață, lucru fără presiune de contact